Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukcia, polyamidová, metrická, šesťhranná

Redukcia, SKINDICHT PA

Obj. č. 0985574252
EAN 4038898561156

Cena za zvolené balenie
Redukcia, polyamidová, metrická, šesťhranná

Obj. č. 0985574252

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Redukcia, PA vystužený skleným vláknom
Šesťhranná redukcia umožňuje používanie skrutkových spojov s menším spojovacím závitom ako existujúci závitový otvor.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M25x1,5mm

Prípojný závit (za redukciou)

M20 × 1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

10 mm

Veľkosť kľúča

29 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie