Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukcia, polyamidová, metrická, šesťhranná

Redukcia, SKINDICHT PA

Obj. č. 0967974502

EAN 4045727560099

Cena za zvolené balenie
Redukcia, polyamidová, metrická, šesťhranná

Obj. č. 0967974502

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Redukcia, PA vystužený skleným vláknom
Šesťhranná redukcia umožňuje používanie skrutkových spojov s menším spojovacím závitom ako existujúci závitový otvor.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M50x1,5mm

Prípojný závit (za redukciou)

M32 × 1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

14 mm

Veľkosť kľúča

55 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie