Redukcia, polyamidová, metrická, šesťhranná
Redukcia, SKINDICHT PA
Obj. č. 0967974323
EAN 4045727816325
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Redukcia, PA vystužený skleným vláknom
Šesťhranná redukcia umožňuje používanie skrutkových spojov s menším spojovacím závitom ako existujúci závitový otvor.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M32x1,5mm |
Prípojný závit (za redukciou) | M25 × 1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Veľkosť kľúča | 36 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom |