Redukčná manžeta 10/8
Redukčná manžeta pre ochranné kovanie
PRISLUS. PRE KLUCKU ST (ZN) 10/8X30M
Obj. č. 06881991
EAN 4011231597562
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prechod z hrúbky 10 mm na 8 mm
- Redukčná manžeta sa používa na vyváženie štvorhranného/oceľového dverového tŕňa a poistnej matice
- Materiál: ťahaný oceľový profil
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Redukčná manžeta je potrebná, aby bolo možné na domových dverách použiť perforované diely s 8 mm štvorhrannými úchytkami.
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Štvorhranné uchytenie | 10 mm/8mm |
Dĺžka (L) | 30 mm |