Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukčná manžeta, plast PG – PG

Redukcia, PG, plast

Obj. č. 0967861002

EAN 4052703977994

Cena za zvolené balenie
Redukčná manžeta, plast PG – PG

Obj. č. 0967861002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyamid, RAL 7035, sivá
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit PG

PG11xPG7

Dĺžka závitu

8 mm

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Veľkosť kľúča

22 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,890 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie