Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukčná vsuvka

Redukčná vsuvka, mosadz
REDUKCIA AG-G1 1/4XG1IN

Obj. č. 0886000564

EAN 4048539514939

Cena za zvolené balenie
Redukčná vsuvka

Obj. č. 0886000564

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody

Prípojný závit

ET G 1 1/4 palca x ET G 1 palec

Menovitá svetlosť DN

DN25/20

Veľkosť kľúča (SW)

46 mm

Dĺžka (L)

41 mm

Tesnenie dosadacej plochy min.

5 mm

Tesnenie dosadacej plochy min. 2

5,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie