Redukčná vsuvka
Redukčná vsuvka, mosadz
REDUKCIA AG-G1/2XG3/8IN
Obj. č. 0886000561
EAN 4048539514885
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
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Prípojný závit | ET G 1/2 palca x ET G 3/8 palca |
Menovitá svetlosť DN | DN12/8 |
Veľkosť kľúča (SW) | 22 mm |
Dĺžka (L) | 28 mm |
Tesnenie dosadacej plochy min. | 2,8 mm |
Tesnenie dosadacej plochy min. 2 | 3 mm |