Redukčná vsuvka
Redukčná vsuvka, mosadz
REDUKCIA AG-G1XG3/4IN
Obj. č. 0886000563
EAN 4048539514922
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
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Prípojný závit | ET G 1 palec x ET G 3/4 palca |
Menovitá svetlosť DN | DN20/16 |
Veľkosť kľúča (SW) | 36 mm |
Dĺžka (L) | 35 mm |
Tesnenie dosadacej plochy min. | 3,8 mm |
Tesnenie dosadacej plochy min. 2 | 5 mm |