Redukčná vsuvka
Redukčná vsuvka, mosadz
REDUKCIA AG-G3/4XG1/2IN
Obj. č. 0886000562
EAN 4048539514892
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
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Prípojný závit | ET G 3/4 palca x ET G 1/2 palca |
Menovitá svetlosť DN | DN16/12 |
Veľkosť kľúča (SW) | 27 mm |
Dĺžka (L) | 29,5 mm |
Tesnenie dosadacej plochy min. | 3 mm |
Tesnenie dosadacej plochy min. 2 | 4,3 mm |