Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukčná vsuvka

Redukčná vsuvka, metrická/metrická
REDUKCIA NA METR-ZAVIT (ID-M8)-(ED M10)

Obj. č. 0862091022

EAN 4061975289827

Cena za zvolené balenie
Redukčná vsuvka

Obj. č. 0862091022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovací diel pri montáži dielov s rôznymi priemermi závitu

Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Upozornenie

Nie je vhodná na dynamické spoje!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

napr. závitová tyč M10 a potrubná objímka M8

Dĺžka (L)

21 mm

Prípojný závit (IG)

Vnút. záv. M8

Vývodný závit (AG)

ET M10

Dĺžka (vonkajší závit) (LG)

8 mm

Veľkosť kľúča (SW)

13 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Min. rozsah sily

400 N/mm²

Hmotnosť výrobku (na kus)

14,930 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie