Redukčná vsuvka
Redukčná vsuvka, metrická/metrická
REDUKCIA NA METRICKY ZAVIT
Obj. č. 0862091041
EAN 4061975290113
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Nie je vhodná na dynamické spoje!
Hárky údajov(X)
napr. závitová tyč M10 a potrubná objímka M8
![]() | |
Dĺžka (L) | 23 mm |
Prípojný závit (IG) | Vnút. záv. M10 |
Vývodný závit (AG) | ET M8 |
Dĺžka (vonkajší závit) (LG) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 13 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Min. rozsah sily | 400 N/mm² |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12,770 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |