Redukčná vsuvka, imperiálny závit
EN10242, N4, temp. liat., žiar. galvaniz., tvar II
Obj. č. 4988800489
EAN 4048539682263
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, N4, tvar II, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 24 mm |
Menovitá svetlosť 2 | 1/4 in |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Dĺžka 4 | 14 mm |
