Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukčná vsuvka, imperiálny závit

EN10242, N4, temp. liat., žiar. galvaniz., tvar II

Obj. č. 4988800541

EAN 4050382415929

Cena za zvolené balenie
Redukčná vsuvka, imperiálny závit

Obj. č. 4988800541

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, N4, tvar II, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

40 mm

Menovitá svetlosť 2

2 in

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

Dĺžka 4

16 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie