Redukčná vsuvka, imperiálny závit
EN10242, N4, temp. liat., žiar. galvan., tvar III
Obj. č. 4988800527
EAN 4050382112378
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, N4, tvar III, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 35 mm |
Menovitá svetlosť 2 | 3/4 in |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Dĺžka 2 | 49 mm |
Dĺžka 4 | 34 mm |