Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukčná vsuvka, imperiálny závit

EN10242, N4, temp. liat., žiar. galvaniz., tvar I

Obj. č. 4988800497

EAN 4052703371433

Cena za zvolené balenie
Redukčná vsuvka, imperiálny závit

Obj. č. 4988800497

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 10242, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina, typ N4
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

26 mm

Menovitá svetlosť 2

1/2 in

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

Dĺžka 4

13 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie