Redukčná vsuvka, imperiálny závit
EN10242, N4, temp. liat., žiar. galvaniz., tvar I
MONTAZ-RED-PCE-EN10242-N4-V-R1X3/4
Obj. č. 4988800505
EAN 4048539502424
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 10242, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina, typ N4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 29 mm |
Menovitá svetlosť 2 | 3/4 in |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Dĺžka 4 | 14 mm |