Redukčný krúžok Multi-Fix
Redukčný krúžok Multi-Fix
KRUZOK REDUKCNY DIA MULTI-FIX 20MM
Obj. č. 0668000001
EAN 4045989299072
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Redukčný krúžok umožňuje veľmi jednoduché nastavenie priemeru otvoru a tým umožňuje použitie všetkých diamantových rezných kotúčov bez časovo náročných montážnych prác.
- Obojstranne použiteľný a opakovane použiteľný: Zmenšenie otvorov 25,4 alebo 22,23 mm na 20,0 mm alebo 25,4 mm na 22,23 mm
- Bezpečné, rýchle a jednoduché zaistenie vďaka mimoriadne veľkej kontaktnej ploche
- Vyhovuje európskej norme EN13236
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre priemer otvoru | 25,4 mm |
Vhodné pre priemer otvoru 2 | 22,23 mm |
Priemer | 103 mm |
Zníženie z/na | 25,4/20 mm |
Zníženie 2 z/na | 22,23/20 mm |