Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukčný krúžok Multi-Fix

Redukčný krúžok Multi-Fix
KRUZOK REDUKCNY DIA MULTI-FIX 22,23MM

Obj. č. 0668000002

EAN 4045989299089

Cena za zvolené balenie
Redukčný krúžok Multi-Fix

Obj. č. 0668000002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Redukčný krúžok umožňuje veľmi jednoduché nastavenie priemeru otvoru a tým umožňuje použitie všetkých diamantových rezných kotúčov bez časovo náročných montážnych prác.
  • Obojstranne použiteľný a opakovane použiteľný: Zmenšenie otvorov 25,4 alebo 22,23 mm na 20,0 mm alebo 25,4 mm na 22,23 mm

  • Bezpečné, rýchle a jednoduché zaistenie vďaka mimoriadne veľkej kontaktnej ploche

  • Vyhovuje európskej norme EN13236
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer otvoru

25,40 mm

Priemer

103 mm

Zníženie z/na

25,4/22,23 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie