Redukčný spojovací diel
Redukčný konektor, rovný
SPOJKA HADICOVA PRIAMA S REDUK.(D10-8MM)
Obj. č. 050025015
EAN 4011231422598
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči benzínu, nafte, oleju, vode na umývanie, brzdovej kvapaline, nemrznúcej kvapaline atď.
- Rôzne rozmery a dizajny, z acetálovej živice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D2) | 5,6 mm |
Priemer prípojky hadice (D1) | 10 mm |
Dĺžka (L1) | 60,5 mm |
Materiál | Polyoxymetylény |