Redukčný spojovací diel
Redukčný konektor, rovný
SPOJKA HADICOVA PRIAMA S REDUK. (D8-6MM)
Obj. č. 050025013
EAN 4011231422574
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči benzínu, nafte, oleju, vode na umývanie, brzdovej kvapaline, nemrznúcej kvapaline atď.
- Rôzne rozmery a dizajny, z acetálovej živice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D2) | 4 mm |
Priemer prípojky hadice (D1) | 8 mm |
Dĺžka (L1) | 53,5 mm |
Materiál | Polyoxymetylény |