Reflexná Polokošela II. Triedy
Výstražná polokošeľa EN 20471, trieda 2
TRIČKO POLO REFLEX ORANŽOVÉ
MODYF
Obj. č.
M409189000
EAN 8434203006675
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 130 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť |