Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexná bunda do dažďa

Reflexná bunda do dažďa
VYSTRAZ. NEPR. VETROVKA TR.3 ORANZ. 3XL
MODYF

Obj. č. M009050005
EAN 4250634448228

Cena za zvolené balenie
Reflexná bunda do dažďa

Obj. č. M009050005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Celoročná bunda s predĺženým strihom. Bezpečnostná reflexná bunda do dažďa odolná proti vetru a vode vás ochráni v každom počasí.
  • Materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 3 000 mm) s povrchovou vrstvou PU, zakrytý zips

  • 2 bočné vrecká so zapínaním na patentné gombíky

  • Reflexné pásy z materiálu 3M Scotchlite

  • Zvárané švy, kapucňa so zaťahovacou šnúrkou, elastické manžety

  • EN ISO 20471 trieda 3, EN 343
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová

Veľkosť

3XL

Materiál

100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou

Hmotnosť látky na m2

160 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie