Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexná bunda do dažďa

Reflexná bunda do dažďa
VYSTRAZ. NEPREM. VETROVKA TR.3 ZLTA L
MODYF

Obj. č. M009049002
EAN 4250634448136

Cena za zvolené balenie
Reflexná bunda do dažďa

Obj. č. M009049002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Celoročná bunda s predĺženým strihom. Bezpečnostná reflexná bunda do dažďa odolná proti vetru a vode vás ochráni v každom počasí.
  • Materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 3 000 mm) s povrchovou vrstvou PU, zakrytý zips

  • 2 bočné vrecká so zapínaním na patentné gombíky

  • Reflexné pásy z materiálu 3M Scotchlite

  • Zvárané švy, kapucňa so zaťahovacou šnúrkou, elastické manžety

  • EN ISO 20471 trieda 3, EN 343
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

L

Materiál

100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou

Hmotnosť látky na m2

160 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie