Reflexná bunda do dažďa
Reflexná bunda do dažďa
VYSTRAZ. NEPREM. VETROVKA TR.3 ZLTA M
MODYF
Obj. č.
M009049001
EAN 4250634448129
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Celoročná bunda s predĺženým strihom. Bezpečnostná reflexná bunda do dažďa odolná proti vetru a vode vás ochráni v každom počasí.
- Materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 3 000 mm) s povrchovou vrstvou PU, zakrytý zips
- 2 bočné vrecká so zapínaním na patentné gombíky
- Reflexné pásy z materiálu 3M Scotchlite
- Zvárané švy, kapucňa so zaťahovacou šnúrkou, elastické manžety
- EN ISO 20471 trieda 3, EN 343
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | M |
Materiál | 100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |