Reflexná ochranná vetrovka 5 v 1, trieda 3
Reflexná dlhá vetrovka, trieda 3
VYSTRAZNA 5-V-1 PARKA TR. 3 ORANZOVA 3XL
Obj. č. M009048005
EAN 4250634448747
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všestranná, multifunkčná reflexná ochranná vetrovka. Reflexné pásy po celom obvode zabezpečujú nepretržitú viditeľnosť, a to aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach.
- Priedušná a odolná proti vode
- Vrchná bunda: 2 vrecká, náprsné bočné vrecko
- Odnímateľná vnútorná bunda s odpojiteľnými rukávmi
- Certifikácia podľa EN ISO 20471: kategória 3/2 a EN 343 kategória 3/3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Námornícka modrá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou |
Normy | ISO 20471, EN 343 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |