Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexná páska pre plachty

REFLEXNA PASKA CERVENA

Obj. č. 081244 740

EAN 4046778071183

Cena za zvolené balenie
Reflexná páska pre plachty

Obj. č. 081244 740

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Typ III (reflexné)

So schválením ECE, dá sa použiť bez zvláštneho povolenia


Zodpovedá norme ECE 104



Samolepiace



Veľmi tenký jednovrstvový film:


  • Bez poškodenia vodou, benzínom alebo vysokotlakovým čističom

  • Možno bez problémov nalepiť okolo rohov

  • Nie je potrebné samostatné utesnenie hrán

Označenie obrysov


  • V súlade s čl. 53 (10) StVZO ods. 1 č. 3 a ods. 2 v spojení s čl. 49a (7) StVZO (nemecký zákon o cestnej premávke)

  • Prípustné farby: Žltá, biela a červená (iba pre zadné značenie)


Čiarové značenie


  • V súlade s čl. 51a (4) StVZO (nemecký zákon o cestnej premávke) v spojení s čl. 49a (7) StVZO v spojení s prílohou čl. 53 (10) StVZO ods. 1 č. 3 a ods. 2

  • Prípustné farby: Žltá, biela a červená (iba pre zadné značenie)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na plachty



Inštalácia na novo registrované vozidlá je povinná od 10.10.2007


  • Vozidlá na prepravu osôb M2 – auto s viac ako 9 sedadlami M3

  • Vozidlá na prepravu tovaru N3/N4 – LCV s max. hmotnosťou nad 7,5 t

  • Prívesy a návesy (O)

O3 – prívesy s maximálnou hmotnosťou 3,5 t až 10 t


O4 – prívesy s celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 t



Pripojenie k existujúcim vozidlám je povolené


  • Vozidlá na prepravu osôb M2 – auto s viac ako 9 sedadlami M3

  • Vozidlá na prepravu tovaru (N)

N1/N2 – LCV s maximálnou hmotnosťou do 7,5 t


N3/N4 – LCV s max. hmotnosťou nad 7,5 t


  • Prívesy a návesy (O)

O2 – prívesy s max. hmotnosťou 0,75 t až 3,5 t


O3 – prívesy s maximálnou hmotnosťou 3,5 t až 10 t


O4 – prívesy s celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 t



Upevnenie na existujúce vozidlo nie je povolené


  • Vozidlá na prepravu osôb M1 – auto s max. 9 miestami

  • Príves a náves O1 – príves s max. hmotnosťou do 0,75 t

Šírka

50 mm

Dĺžka

50 m

Farba

Červená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie