Reflexná páska, sada pre zadnú časť nákladných vozidiel
Reflexné výstražné znač., spät. zr. nákl. voz.
REFLEXNA PASKA ZLTA 12,5M
Obj. č. 081244 710
EAN 4052713945679
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So schválením ECE, dá sa použiť bez zvláštneho povolenia
Zodpovedá norme ECE 104
Samolepiace
Veľmi tenký jednovrstvový film:
- Bez poškodenia vodou, benzínom alebo vysokotlakovým čističom
- Možno bez problémov nalepiť okolo rohov
- Nie je potrebné samostatné utesnenie hrán
Označenie obrysov
- V súlade s čl. 53 (10) StVZO ods. 1 č. 3 a ods. 2 v spojení s čl. 49a (7) StVZO (nemecký zákon o cestnej premávke)
- Prípustné farby: Žltá, biela a červená (iba pre zadné značenie)
Čiarové značenie
- V súlade s čl. 51a (4) StVZO (nemecký zákon o cestnej premávke) v spojení s čl. 49a (7) StVZO v spojení s prílohou čl. 53 (10) StVZO ods. 1 č. 3 a ods. 2
- Prípustné farby: Žltá, biela a červená (iba pre zadné značenie)
Hárky údajov(X)
Pevné povrchy na zadnej strane ťažkých nákladných vozidiel
Inštalácia na novo registrované vozidlá je povinná od 10.10.2007
- Vozidlá na prepravu osôb M2 – auto s viac ako 9 sedadlami M3
- Vozidlá na prepravu tovaru N3/N4 – LCV s max. hmotnosťou nad 7,5 t
- Prívesy a návesy (O)
O3 – prívesy s maximálnou hmotnosťou 3,5 t až 10 t
O4 – prívesy s celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 t
Pripojenie k existujúcim vozidlám je povolené
- Vozidlá na prepravu osôb M2 – auto s viac ako 9 sedadlami M3
- Vozidlá na prepravu tovaru (N)
N1/N2 – LCV s maximálnou hmotnosťou do 7,5 t
N3/N4 – LCV s maximálnou hmotnosťou nad 7,5 t
- Prívesy a návesy (O)
O2 – prívesy s max. hmotnosťou 0,75 t až 3,5 t
O3 – prívesy s maximálnou hmotnosťou 3,5 t až 10 t
O4 – prívesy s celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 t
Upevnenie na existujúce vozidlo nie je povolené
- Vozidlá na prepravu osôb M1 – auto s max. 9 miestami
- Príves a náves O1 – príves s max. hmotnosťou do 0,75 t
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 12,5 m |
Farba | Žltá |