Reflexná výstražná polokošeľa
Výstražná polokošeľa, reflexná
POLOTRIČKO HIVIS FLUO ORANŹ/ANT M
Obj. č. M409343001
EAN 4251596894276
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výstražná polokošeľa s reflexnými pásmi, ktoré zaručujú bezpečnosť po celý rok
- Perfektná telesná teplota, šetrné k pokožke
- Sieťovaná vložka v podpazuší na optimálne vetranie
- Reflexné pásy v modernom dizajne
- Ochrana proti UV žiareniu podľa EN 13758-1, UPF 50+
- EN 20471 trieda 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | M |
Materiál | 55 % bavlna, 45 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 150 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |