Reflexná výstražná vesta
Reflexná výstražná vesta
VESTA NEON ORANŽOVÁ XXL
Obj. č. M409293004
EAN 4251402776604
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výstražná softshellová vesta v ležérnom dizajne. Zaujme svojou mäkkou vnútornou stranou a výnimočnou voľnosťou pri pohybe.
- Technický elastický materiál, odolnosť voči vetru, priedušnosť, hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8000 mm)
- 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky so zipsom
- Reflexné pásy LOXY®
- EN 20471 trieda 2 (veľkosť XS – S trieda 1)
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť | XXL |
Farba | Oranžová |
Výkonnostná trieda | 2 |
Umývateľné pri | 40°C |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Norma EN | 20471 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 920,000 g |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XXL |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Materiál | 100 % polyester |
ISO | 20471 |
Normy | ISO 20471, EN 20471 |