Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexná výstražná vesta

Reflexná výstražná vesta
VESTA NEON ŽLTÁ 3XL

Obj. č. M409294005

EAN 4251402776697

Cena za zvolené balenie
Reflexná výstražná vesta

Obj. č. M409294005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná softshellová vesta v ležérnom dizajne. Zaujme svojou mäkkou vnútornou stranou a výnimočnou voľnosťou pri pohybe.
  • Technický elastický materiál, odolnosť voči vetru, priedušnosť, hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8000 mm)

  • 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky so zipsom

  • Reflexné pásy LOXY®

  • EN 20471 trieda 2 (veľkosť XS – S trieda 1)

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

3XL

Farba

Žltá

Výkonnostná trieda

2

Umývateľné pri

40°C

Hmotnosť látky na m2

300 g

Norma EN

20471

Hmotnosť výrobku (na kus)

940,000 g

Veľkosť FR / ES / PT / BE

3XL

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Materiál

100 % polyester

ISO

20471

Normy

ISO 20471, EN 20471

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie