Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexná výstražná vesta

Reflexná výstražná vesta
VESTA NEON ŽLTÁ L

Obj. č. M409294002

EAN 4251402776666

Cena za zvolené balenie
Reflexná výstražná vesta

Obj. č. M409294002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná softshellová vesta v ležérnom dizajne. Zaujme svojou mäkkou vnútornou stranou a výnimočnou voľnosťou pri pohybe.
  • Technický elastický materiál, odolnosť voči vetru, priedušnosť, hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8000 mm)

  • 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky so zipsom

  • Reflexné pásy LOXY®

  • EN 20471 trieda 2 (veľkosť XS – S trieda 1)

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

L

Farba

Žltá

Výkonnostná trieda

2

Umývateľné pri

40°C

Hmotnosť látky na m2

300 g

Norma EN

20471

Hmotnosť výrobku (na kus)

880,000 g

Veľkosť FR / ES / PT / BE

L

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Materiál

100 % polyester

ISO

20471

Normy

ISO 20471, EN 20471

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie