Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexné Nohavice 1. triedy

Reflexné nohavice do dažďa
VYSTRAZ. NEPREM. NOHAVICE TR.1 ZLTA S

Obj. č. M010041000

EAN 4250634448235

Cena za zvolené balenie
Reflexné Nohavice 1. triedy

Obj. č. M010041000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto nohavice poskytujú optimálne pohodlie pri nosení. Funkčná a odolná tkanina zabezpečuje komfort pri práci.
  • Materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 3 000 mm) s povrchovou vrstvou PU

  • 2 predné vrecká

  • Reflexné pásy z materiálu 3M Scotchlite

  • Švy spevnené páskou, lem s elastickou zaťahovacou šnúrkou, nastaviteľný lem

  • EN ISO 20471 trieda 1, EN 343
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

S

Veľkosť FR / ES / PT / BE

S

Materiál

100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou

Hmotnosť látky na m2

160 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343

ISO

20471

Norma EN

20471, 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie