Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexné Nohavice 1. triedy

Reflexné nohavice do dažďa
VYSTRAZ. NEPREM. NOHAVICE TR.1 ZLTA XL

Obj. č. M010041003

EAN 4250634448266

Cena za zvolené balenie
Reflexné Nohavice 1. triedy

Obj. č. M010041003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto nohavice poskytujú optimálne pohodlie pri nosení. Funkčná a odolná tkanina zabezpečuje komfort pri práci.
  • Materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 3 000 mm) s povrchovou vrstvou PU

  • 2 predné vrecká

  • Reflexné pásy z materiálu 3M Scotchlite

  • Švy spevnené páskou, lem s elastickou zaťahovacou šnúrkou, nastaviteľný lem

  • EN ISO 20471 trieda 1, EN 343
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

XL

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XL

Materiál

100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou

Hmotnosť látky na m2

160 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343

ISO

20471

Norma EN

20471, 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie