Reflexné Nohavice 1. triedy
Reflexné nohavice do dažďa
VYSTRAZ. NEPREM. NOHAVICE TR.1 ZLTA XXL
Obj. č. M010041004
EAN 4250634448273
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto nohavice poskytujú optimálne pohodlie pri nosení. Funkčná a odolná tkanina zabezpečuje komfort pri práci.
- Materiál odolný proti vetru a vode (vodný stĺpec 3 000 mm) s povrchovou vrstvou PU
- 2 predné vrecká
- Reflexné pásy z materiálu 3M Scotchlite
- Švy spevnené páskou, lem s elastickou zaťahovacou šnúrkou, nastaviteľný lem
- EN ISO 20471 trieda 1, EN 343
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | XXL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XXL |
Materiál | 100% polyester, spolyuretánovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 343 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471, 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |