Reflexné Nohavice 2. triedy
Výstražné nohavice Fluo
NOHAVICE FLUO ZLTO / ANTRACIT VEL 60
Obj. č. M410111439
EAN 4251761461913
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nohavice v modernom strihu s reflexnými vložkami pre maximálne pohodlie
- 5 vonkajších vreciek, vrecko na pero, vrecko na skladací meter a vrecko na mobilný telefón
- Reflexné pásy v modernom dizajne
- Elastický pás, ergonomický strih v oblasti kolien
- Držiak na preukaz
- Kolenné vrecká, certifikované podľa normy EN 14404
- EN ISO 20471, trieda 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 60 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 54 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471, 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 44 |