Reflexné výstražné krátke nohavice WÜRTH MODYF, trieda 1
KRAŤASY HIVIS FLUO ŽLT/ANT 54
Obj. č. M410127431
EAN 4251761462828
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 5 vonkajších vreciek, 1 vrecko na pero, vrecko na skladací meter a vrecko na mobilný telefón
- Reflexné pásy v modernom dizajne
- Elastická manžeta
- Držiak na identifikačnú kartu
- EN ISO 20471, trieda 1
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 54 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48 |