Reflexné výstražné montérky, trieda 2
Reflexné výstražné montérky
NOHAVICE TRAK HIVIS FLUO ORANŽ/ANT 106
Obj. č. M410125465
EAN 4251761463511
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné montérky s vysokým obsahom bavlny na zaistenie maximálneho komfortu. Reflexné pásiky zaručujú bezpečnosť pri práci
- 5 vonkajších vreciek, vrecko na náprsníku, vrecko na skladacie pravítko a vrecko na mobilný telefón
- Reflexné pásy v módnom dizajne
- Nastaviteľný pás, ergonomický strih v oblasti kolien
- Držiak na identifikačnú kartu
- EN ISO 20471, trieda 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 106 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 46 l |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Norma EN | 20471, 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Normy | EN 20471, EN 14404 |