Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexné výstražné montérky, trieda 2

Reflexné výstražné montérky
NOHAVICE TRAK HIVIS FLUO ŽLT/ANT 44

Obj. č. M410124421

EAN 4251761463054

Cena za zvolené balenie
Reflexné výstražné montérky, trieda 2

Obj. č. M410124421

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolné montérky s vysokým obsahom bavlny na zaistenie maximálneho komfortu. Reflexné pásiky zaručujú bezpečnosť pri práci
  • 5 vonkajších vreciek, vrecko na náprsníku, vrecko na skladacie pravítko a vrecko na mobilný telefón

  • Reflexné pásy v módnom dizajne

  • Nastaviteľný pás, ergonomický strih v oblasti kolien

  • Držiak na identifikačnú kartu

  • EN ISO 20471, trieda 2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

44

Veľkosť FR / ES / PT / BE

38

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

230 g

Norma EN

20471, 14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Normy

EN 20471, EN 14404

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie