Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexné výstražné tričko, trieda 2

Výstražné tričko, reflexné
TRIČKO HIVIS FLUO ŽLT/ANT M

Obj. č. M409347001

EAN 4251761465225

Cena za zvolené balenie
Reflexné výstražné tričko, trieda 2

Obj. č. M409347001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražné tričko s reflexnými pásmi, ktoré zaručujú bezpečnosť pri práci
  • Perfektná telesná teplota, šetrné k pokožke

  • Sieťovaná vložka v podpazuší na optimálne vetranie

  • Reflexné pásy v modernom dizajne

  • Ochrana proti UV žiareniu podľa EN 13758-1, UPF 50+

  • EN 20471 trieda 2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

M

Materiál

55 % bavlna, 45 % polyester

Hmotnosť látky na m2

150 g

Normy

EN 20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie