Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Regál

Polica pre skriňu PRO, typ FT a ST
PRISL.POLICA -POSUV.SKRYNA-1000

Obj. č. 0957361002

EAN 4047376397873

Cena za zvolené balenie
Regál

Obj. č. 0957361002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchá polica pre policovú jednotku typu PRO FT
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

Plátová oceľ

Šírka

1000 mm

Hĺbka

500 mm

Vhodné pre

Typ skrine FT 21 a FT 22, Typ skrine FT 11 a FT 12, Typ skrine ST 11 a ST 21 a ST 31

Hmotnosť výrobku (na kus)

1500,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie