Regál Policový systém ORSY® 1
Systémový regál ORSY, jednotka na kartuše/puzdrá
POLICA NA KARTUSE-MODRE
Obj. č. 09616605
EAN 4046778705064
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kartuše. Komponenty pre chemické produkty
So štyrmi úrovňami na uloženie kartuší a puzdier s objemom 310 ml
Vďaka tomuto usporiadaniu sú položky, ktoré sú uložené ako prvé, taktiež položky, ktoré sú použité ako prvé (princíp FIFO)
Upozornenie
Zabraňuje to zbytočnému hromadeniu tovaru!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Ultramarínová modrá RAL 5002 |
Šírka | 536 mm |
Hĺbka | 340 mm |
Výška | 520 mm |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 7500,000 g |