Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Regál do komory Stojan na metly VS TAL

Regál do komory, stojan na metly VS TAL
DRZIAK METIEL ST (CR) 4ETAGIG

Obj. č. 0684901231

EAN 4048539298327

Cena za zvolené balenie
Regál do komory Stojan na metly VS TAL

Obj. č. 0684901231

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štyri úrovne
  • Materiál: Oceľový drôt, pochrómovaný do vysokého lesku

  • Vhodný na naskrutkovanie na dvere alebo montáž na stenu
Upozornenie

Dodacia doba približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Výška

847 mm

Šírka

330 mm

Hĺbka

215 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie