Regulačná zatváracia klapka MK Basis (núdzový zámok)
Regulačná zatváracia klapka MK Basis
PRISL.MK ZAMOK
Obj. č. 0688002230
EAN 4052703274857
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Sekvenčný volič zatvárania dverí zabezpečuje, že sekvencia zatvorenia pasívneho a aktívneho krídla prebehne v určenom poradí, čiže aktívne krídlo sa vždy zatvorí po pasívnom krídle
- Funkciu sekvenčného voliča zatvárania dverí možno zabezpečiť len v prípade, že je aktívne krídlo otvorené na určitý minimálny uhol (poloha zastavenia)
- Ak dôjde najskôr k zatlačeniu a otvoreniu pasívneho krídla (plne núdzové), regulačná zatváracia klapka zabezpečí, že sa vždy taktiež otvorí aktívne krídlo, až kým sa nedostane do tejto polohy zastavenia
Oblasť použitia
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Zariadenie na koordináciu zatvárania dverí |
Vhodné pre | Núdzové dvere |
Vhodnosť pre počet dverí | 2 |
Montážny variant | Strana závesu |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka min./max. | 289-289 mm |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
| Regulačná zatváracia klapka MK Basic 2 pre sekvenčné voliče zatvárania dverí na strane bez závesu |
| Technické informácie |
| Regulačná zatváracia klapka MK Basic 1 pre sekvenčné voliče zatvárania dverí na strane so závesom |