Regulátor tlaku 2
Reg. tlaku pre fľašu veľkosti 5 kg a 11 kg, 2 bary
REGULATOR TLAKU-2BAR-DIN/KOMBI
Obj. č. 09848110
EAN 4011231916486
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre 5 kg a 11 kg fľaše
- Pevné nastavenie 2 bary
 - Kapacita prietoku: max. 6 kg/h
 - Prípojka: DIN/kombinovaná x R 3/8", ľavotočivý závit
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Prípojný závit  | DIN/kombi x R3/8“ (ľavotočivý závit)  | 
Tlak max.  | 2 bar  | 
Spotreba plynu za hodinu  | 6 kg  |