Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Regulátor tlaku

Regulátor tlaku pre fľašu veľkosti 425 g, 2 bary
REGULATOR TLAKU-2BAR-R3/8ZO

Obj. č. 0984811

EAN 4011231916479

Cena za zvolené balenie
Regulátor tlaku

Obj. č. 0984811

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre 425 g fľašu
  • Pevné nastavenie 2 bary

  • Kapacita prietoku: max. 6 kg/h

  • Prípojka: Ľavotočivý závit R 3/8" x ľavotočivý závit R 3/8"
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

R3/8“xR 3/8“ (ľavotočivý závit)

Tlak max.

2 bar

Spotreba plynu za hodinu

6 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie