Remeňové skoby
Remeňová skoba kr. oko D 40, oválne oko 42x22 mm
UP.ZAMKU-(A2K)-H30MM
Obj. č. 0880880
EAN 4011231810104
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre okrúhle otvory s priemerom 40 mm. a oválne otvory 42 x 22 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka strmeňa (H) | 30 mm |
Šírka strmeňa (B) | 26 mm |
Dĺžka (L) | 66 mm |
Šírka (A) | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 51 mm |
Priemer otvoru | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |