Remeňové skoby
Remeňová skoba, kr. oko D 36/40, ovál. oko 42x22mm
UP.ZAMKU-KLEIN-(A2K)-H15MM
Obj. č. 0880883
EAN 4011231810166
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre okrúhle otvory s priemerom 36/40 mm. a oválne otvory 42 x 22 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka strmeňa (H) | 15 mm |
Šírka strmeňa (B) | 16 mm |
Dĺžka (L) | 49 mm |
Šírka (A) | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 34 mm |
Priemer otvoru | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Verzia | Malé vyhotovenie |
Povrch | Pozinkované |