Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Remeselnícke nohavice Nordic

NOHAVICE ARTISIAN NORDIC CIERNE 48

Obj. č. M403495425

EAN 7070569314217

Cena za zvolené balenie
Remeselnícke nohavice Nordic

Obj. č. M403495425

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlné a pružné remeselnícke nohavice s vysokým podielom bavlny.

Remeselnícke nohavice s elastickými vložkami


  • Priedušný a pohodlný strečový materiál s vysokým obsahom bavlny, prekryté zapínanie nohavíc na gombík

  • Zosilnené vystužené vrecká z materiálu Cordura®, vrecko na identifikačnú kartu, bočné vrecká, vrecko na stehne s integrovaným vreckom na mobilný telefón, vrecko na skladací meter, gombík na puzdro na nôž

  • Reflexné prvky, držiaky na nástroje na oboch stranách pásu

  • Tvarovaná kolenná časť, elastický a protišmykový pás

  • Zosilnené elastické vrecká na chrániče kolien s dĺžkou 20 alebo 25 cm, 5 cm zahnutie na predĺženie nohavíc


Elastické plátno, 97 % bavlna, 3 % spandex – 260 g/m².


Výstuž: 100 % nylon – 210 g/m².


Funkčné vrecká na chrániče kolien, materiál so 4-smernou pružnosťou – 287 g/m².

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyŽehlite pri nízkej teplote
Nesušte v sušičke
Nebieľte
Nečistite chemicky
Perte pri teplote 40 °C

Farba

Čierna

Veľkosť

48

Materiál

97% bavlna, 3% elastan

Hmotnosť látky na m2

280 g

Materiál chrániča kolien

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan

Farba chrániča kolien

Čierna

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nevysušujte v bubnovom sušiči

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie