Remeselnícke nohavice Nordic
NOHAVICE ARTISIAN NORDIC MODRE 48
Obj. č. M403496425
EAN 7070569314439
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Remeselnícke nohavice s elastickými vložkami
- Priedušný a pohodlný strečový materiál s vysokým obsahom bavlny, prekryté zapínanie nohavíc na gombík
- Zosilnené vystužené vrecká z materiálu Cordura®, vrecko na identifikačnú kartu, bočné vrecká, vrecko na stehne s integrovaným vreckom na mobilný telefón, vrecko na skladací meter, gombík na puzdro na nôž
- Reflexné prvky, držiaky na nástroje na oboch stranách pásu
- Tvarovaná kolenná časť, elastický a protišmykový pás
- Zosilnené elastické vrecká na chrániče kolien s dĺžkou 20 alebo 25 cm, 5 cm zahnutie na predĺženie nohavíc
Elastické plátno, 97 % bavlna, 3 % spandex – 260 g/m².
Výstuž: 100 % nylon – 210 g/m².
Funkčné vrecká na chrániče kolien, materiál so 4-smernou pružnosťou – 287 g/m².
Hárky údajov(X)
Nesušte v sušičke
Nebieľte
Nečistite chemicky
Perte pri teplote 40 °C
Farba | Námornícka |
Veľkosť | 48 |
Materiál | 97% bavlna, 3% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Materiál chrániča kolien | 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan |
Farba chrániča kolien | Čierna |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nevysušujte v bubnovom sušiči |