Reparaturschlauchleitung NBR/CR mit mittlerer Permeation
REPSCHLLTG-2A-OBERGUMMI-SCHW-14,0X22,0
Art.-Nr. 0895501440
EAN 4038898316176
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimal für Anwendungen in einem breiten Temperaturspektrum, zuverlässig bei mittleren Druckanforderungen
- Material: NBR/CR
- Mittlere Durchlässigkeit von Kraftstoffdämpfen
- Öl- und säurebeständige Elastomer-Außenschicht zum Schutz gegen Abrieb, Ozon- und Witterungseinflüsse
- Mittlere Wärmebeständigkeit
- Entspricht EU-Altautorichtlinie
- Flexibel
- Schlauchmaterial / Konst. nach DIN 73379:2014 Typ A1
- Toleranzen nach SAE J30
Hinweis
- Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind
- Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 2 Teile
- Nicht geeignet für den Einsatz in Kraftstofftanks sowie für Getriebe- und Motorenöle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Förderung handelsüblicher Otto- und Dieselkraftstoffe sowie Öko-Diesel-PME(RME)-haltige Dieselkraftstoffe. Kompatibel: B7, E10.